曜日別特売

ウォータークーラー(冷水専用タイプ)

ウォータークーラー(冷水専用タイプ) - ニシヤマ(西山工業)
タンク容量(L)3電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体高さ(mm)947本体幅(mm)360標準消費電力料金(円/h)7.1/7.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16467526MF-51P2470-408822
113,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16467535MF-D51P2470-409623
137,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする