ワンツーエポ

ワンツーエポ - DNT(大日本塗料)ワンツーエポ - DNT(大日本塗料)ワンツーエポ - DNT(大日本塗料)ワンツーエポ - DNT(大日本塗料)ワンツーエポ - DNT(大日本塗料)

乾燥性に優れています。
付着性に優れている変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料により、長期間防錆性に優れています。
付着性に優れている変性エポキシ樹脂により、各種旧塗膜への塗装が可能です。
弱溶剤系塗料、水系塗料等、幅広い上塗り適正を有しています。
一液タイプで作業性に優れ、塗面は平滑で吸い込みが少なく上塗りの仕上がり感も優れています。
合調(OP)原色での現場調色が可能です。(3%以内で調色してください)
一般のエポキシ樹脂系塗料と異なり、インターバルが6ヶ月間あります。

用途建築物の鉄骨(建屋鉄骨、架台、看板、手すり、鉄扉、シャッター、軽量鉄骨など)特性防錆主成分変性エポキシ樹脂塗料主な用途鉄、看板指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)2(20℃・6ヶ月以内)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗料タイプ一液型変性エポキシ樹脂系塗料内容量1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗料は使用前に十分攪拌し、均一な状態にしてから塗装してください。
※屋外での貯蔵は避けてください。
※塗装場所ので気温が5℃以下、湿度85%以上で結露の恐れがある場所、また換気の悪い場所での塗装は避けてください。
※降雨や降雪・結露の恐れのある場合は、塗装を避けてください。
※塗装後、乾燥不十分な状態での降雨、結露、高湿度などによる影響は、白化やシミとして残る場合があります。
※飛散防止のための養生は十分に行って下さい。
※希釈は指定された希釈剤をご使用ください。また希釈し過ぎないようにご注意ください。
※希釈し過ぎた場合、ダレや隠ぺい不良・仕上がり不良などの原因になります。
※塗装用具の洗浄には、ラッカーシンナーを使用してください。
※ワンツーエポへの上塗りには、強溶剤系上塗りは使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280257162VK赤さび
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19280275162VLホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19280266162VJグレー
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする