曜日別特売

ワード可変式南京錠/5桁

ワード可変式南京錠/5桁 - MasterLOCKワード可変式南京錠/5桁 - MasterLOCK
(3件のレビュー)

アルファベット・数字・記号をミックスして、好きなパスワードに簡単にセット・リセットできます
パスワードの組み合わせは2500万とおり!
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
2か所の突起付リングで合わせやすい
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ

ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛/パウダーコート塗装、(シャックル)スチール/ニッケルメッキ、(ダイヤル)鋳造プラスチック幅(mm)64ブラックつる径(Φmm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241643581534JADBLK
オープン
1,588
1,747(税込)
当日出荷
192805981534DBLK
1,670
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
192805981534DBLK241643581534JADBLK1534DBLK ワード可変式南京錠/5桁 MasterLOCK 24164358ワード可変式南京錠/5桁MasterLOCK1個
1,588
税込1,747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24164358
2022-12-04
用途: 駐車場のポールのロック
医療・福祉・介護関連業

設定しようにもロックが掛からず使えませんでした。返品期限も切れてしまったので残念。送付等は全く問題がなかったです。

対象商品 : 24164358
2021-05-16
用途: 大事なパソコン関係の戸棚の鍵に付けています。
建設業・工事業

今までの鍵も、5桁で自由に番号変更可能ですが、ワード南京錠は更に3個の予備が付いて
大変気に入りました。
現在の鍵を徐々に変更予定です。

対象商品 : 24164358
2017-09-20
用途: バイクの盗難防止
製造業

開錠の難し感を出すために購入しました。
監視カメラ前のマンション駐車場で利用しています。
但し、設定感がイマイチ、間違って設定した場合は破壊しか無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする