曜日別特売

アルコールランプ

アルコールランプ - 三商
(3件のレビュー)
容量(mL)70キャップタイプかぶせ式高さ(mm)80質量(g)135胴外径(Φmm)76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1928096685-0506
750
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19280966
2019-03-17
用途: キャンプでのアルコールランプの補助
電気・ガス・熱供給・水道業

キャンプで使うアルコールストーブは、火力の調整がし難いので、大きめの五徳で二つ一緒に使っています。保温などには便利です。7

対象商品 : 19280966
2017-03-31
用途: 棉あめ作りに求めました。

綿芯が太いので炎が安定します。その支えの磁器ホルダーとガラスとの隙間が少し大きいのでガタツキがあるのが残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 19280966
2016-11-19
用途: ガラス器具の加熱形成
サービス業

キャップがスクリュータイプで保管時に安心できる。芯材がもう少ししっかりしていると良かったが、通常用途での使用には問題ない品質だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする