曜日別特売

パーティション OGシリーズ

パーティション OGシリーズ - サンワサプライパーティション OGシリーズ - サンワサプライパーティション OGシリーズ - サンワサプライパーティション OGシリーズ - サンワサプライパーティション OGシリーズ - サンワサプライパーティション OGシリーズ - サンワサプライパーティション OGシリーズ - サンワサプライパーティション OGシリーズ - サンワサプライ

パネル同士の連結方法に面ファスナー(マジクロス)を採用したくっつけるだけで設置できる簡単なパーティションシステムです。組立・解体に従来必要とした工具をいっさい必要としませんので、展示会のパネルや打合せスペース、オフィスなどさまざまなところでお使いいただけます。
面ファスナー連結ですので、角度は無段階で調節できます。
ワンタッチで連結でき、道具も部品も必要ない簡単組立です。

材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)28脚の種類アジャスター付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全36種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19280984OG-132CG3005グリーン120013001200×28×130064-0863-59
46,700
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19280993OG-132CG3006ブルー120013001200×28×130064-0863-60
46,700
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281002OG-132CG3008ベージュ120013001200×28×130064-0863-61
46,700
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281018OG-132CG3009ネイビー120013001200×28×130064-0863-62
46,700
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281027OG-136CG3005グリーン6001300600×28×130064-0863-63
36,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281036OG-136CG3006ブルー6001300600×28×130064-0863-64
36,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281045OG-136CG3008ベージュ6001300600×28×130064-0863-65
36,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281054OG-136CG3009ネイビー6001300600×28×130064-0863-66
36,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281063OG-139CG3005グリーン9001300900×28×130064-0863-67
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281072OG-139CG3006ブルー9001300900×28×130064-0863-68
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281088OG-139CG3008ベージュ9001300900×28×130064-0863-69
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281097OG-139CG3009ネイビー9001300900×28×130064-0863-70
39,200
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281106OG-152CG3005グリーン120015001200×28×150064-0863-71
51,900
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281115OG-152CG3006ブルー120015001200×28×150064-0863-72
51,900
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281124OG-152CG3008ベージュ120015001200×28×150064-0863-73
51,900
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281133OG-152CG3009ネイビー120015001200×28×150064-0863-74
51,900
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281142OG-156CG3005グリーン6001500600×28×150064-0863-75
39,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281158OG-156CG3006ブルー6001500600×28×150064-0863-76
39,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※使用例19281167OG-156CG3008ベージュ6001500600×28×150064-0863-77
39,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281176OG-156CG3009ネイビー6001500600×28×150064-0863-78
39,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281185OG-159CG3005グリーン9001500900×28×150064-0863-79
43,900
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281194OG-159CG3006ブルー9001500900×28×150064-0863-80
43,900
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281203OG-159CG3008ベージュ9001500900×28×150064-0863-81
43,900
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281212OG-159CG3009ネイビー9001500900×28×150064-0863-82
43,900
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281228OG-182CG3005グリーン120018001200×28×180064-0863-83
57,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281237OG-182CG3006ブルー120018001200×28×180064-0863-84
57,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281246OG-182CG3008ベージュ120018001200×28×180064-0863-85
57,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281255OG-182CG3009ネイビー120018001200×28×180064-0863-86
57,000
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281264OG-186CG3005グリーン6001800600×28×180064-0863-87
45,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281273OG-186CG3006ブルー6001800600×28×180064-0863-88
45,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281282OG-186CG3008ベージュ6001800600×28×180064-0863-89
45,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281298OG-186CG3009ネイビー6001800600×28×180064-0863-90
45,500
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281307OG-189CG3005グリーン9001800900×28×180064-0863-91
49,400
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281316OG-189CG3006ブルー9001800900×28×180064-0863-92
49,400
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281325OG-189CG3008ベージュ9001800900×28×180064-0863-93
49,400
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281334OG-189CG3009ネイビー9001800900×28×180064-0863-94
49,400
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする