サンワサプライ
デスク用サイドパーティション OUシリーズ(デスクパネル)
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
適合機種
eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質
ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
400
脚の種類
自立式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
色
グリーン
ネイビー
ブルー
ベージュ
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19281666
OU-04SDCA3005
グリーン
665×400
¥22,600
¥
20,980
¥23,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281675
OU-04SDCA3006
ブルー
665×400
¥22,600
¥
20,980
¥23,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281684
OU-04SDCA3008
ベージュ
665×400
¥22,600
¥
20,980
¥23,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281693
OU-04SDCA3009
ネイビー
665×400
¥22,600
¥
20,980
¥23,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281702
OU-04SDCB3005
グリーン
700×400
¥23,300
¥
21,980
¥24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281718
OU-04SDCB3006
ブルー
700×400
¥23,300
¥
21,980
¥24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281727
OU-04SDCB3008
ベージュ
700×400
¥23,300
¥
21,980
¥24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281736
OU-04SDCB3009
ネイビー
700×400
¥23,300
¥
21,980
¥24,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。