曜日別特売

Dパネルパーティション OUシリーズ

Dパネルパーティション OUシリーズ - サンワサプライDパネルパーティション OUシリーズ - サンワサプライDパネルパーティション OUシリーズ - サンワサプライDパネルパーティション OUシリーズ - サンワサプライDパネルパーティション OUシリーズ - サンワサプライDパネルパーティション OUシリーズ - サンワサプライDパネルパーティション OUシリーズ - サンワサプライDパネルパーティション OUシリーズ - サンワサプライ

余分な部品や工具を必要とせず、簡単に組み立て、組み替えができます。
ジョイントポールを使用しなくても、パネル同士で直線やL型、T型などの連結ができます。(パネル同士でL型、T型の連結をすると一方の有効内寸がパネルの厚み分(35mm)短くなります)
オプションのジョイントポールを使っての連結も可能です。(ジョイントポールを使うと有効内寸は変わりません)
パネルの分別・解体が可能です。また、PP樹脂やアルミ材を使用しているのでリサイクル性にも優れています。
古紙100%再生パルプ製芯材を採用しています。芯材をペーパーコアとすることで、従来のスチールパネルの約4割の重量を実現しています。
樹脂部品にはオレフィン系の樹脂を採用した、環境にやさしい脱塩ビ製品です。

材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)35脚の種類アジャスター付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19281745OU-1110C3005グリーン100011001000×1100
37,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281754OU-1110C3006ブルー100011001000×1100
37,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281763OU-1110C3008ベージュ100011001000×1100
37,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281772OU-1110C3009ネイビー100011001000×1100
37,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281788OU-1111C3005グリーン110011001100×1100
38,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281797OU-1111C3006ブルー110011001100×1100
38,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281806OU-1111C3008ベージュ110011001100×1100
38,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281815OU-1111C3009ネイビー110011001100×1100
38,700
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281824OU-1112C3005グリーン120011001200×1100
40,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281833OU-1112C3006ブルー120011001200×1100
40,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281842OU-1112C3008ベージュ120011001200×1100
40,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281858OU-1112C3009ネイビー120011001200×1100
40,200
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281867OU-1145C3005グリーン4501100450×1100
29,300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281876OU-1145C3006ブルー4501100450×1100
29,300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281885OU-1145C3008ベージュ4501100450×1100
29,300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281894OU-1145C3009ネイビー4501100450×1100
29,300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281903OU-1170C3005グリーン7001100700×1100
33,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281912OU-1170C3006ブルー7001100700×1100
33,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281928OU-1170C3008ベージュ7001100700×1100
33,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281937OU-1170C3009ネイビー7001100700×1100
33,500
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281946OU-1180C3005グリーン8001100800×1100
35,700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281955OU-1180C3006ブルー8001100800×1100
35,700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281964OU-1180C3008ベージュ8001100800×1100
35,700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281973OU-1180C3009ネイビー8001100800×1100
35,700
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281982OU-1190C3005グリーン9001100900×1100
36,200
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281998OU-1190C3006ブルー9001100900×1100
36,200
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282007OU-1190C3008ベージュ9001100900×1100
36,200
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282016OU-1190C3009ネイビー9001100900×1100
36,200
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282025OU-1310C3005グリーン100013001000×1300
40,700
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282034OU-1310C3006ブルー100013001000×1300
40,700
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282043OU-1310C3008ベージュ100013001000×1300
40,700
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282052OU-1310C3009ネイビー100013001000×1300
40,700
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282068OU-1311C3005グリーン110013001100×1300
42,100
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282077OU-1311C3006ブルー110013001100×1300
42,100
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282086OU-1311C3008ベージュ110013001100×1300
42,100
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282095OU-1311C3009ネイビー110013001100×1300
42,100
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282104OU-1312C3005グリーン120013001200×1300
43,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282113OU-1312C3006ブルー120013001200×1300
43,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282122OU-1312C3008ベージュ120013001200×1300
43,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282138OU-1312C3009ネイビー120013001200×1300
43,400
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282147OU-1345C3005グリーン4501300450×1300
31,400
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282156OU-1345C3006ブルー4501300450×1300
31,400
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282165OU-1345C3008ベージュ4501300450×1300
31,400
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282174OU-1345C3009ネイビー4501300450×1300
31,400
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282183OU-1370C3005グリーン7001300700×1300
36,800
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282192OU-1370C3006ブルー7001300700×1300
36,800
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282208OU-1370C3008ベージュ7001300700×1300
36,800
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282217OU-1370C3009ネイビー7001300700×1300
36,800
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282226OU-1380C3005グリーン8001300800×1300
38,100
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19282235OU-1380C3006ブルー8001300800×1300
38,100
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする