大型ウレタンチェアキャスター

大型ウレタンチェアキャスター - サンワサプライ大型ウレタンチェアキャスター - サンワサプライ
(21件のレビュー)

フローリングの床にキズの付きにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
60mmの大型キャスター採用のOAチェアなどに最適です。

ブラック材質硬質ウレタン梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0861-67適合穴径(Φmm)11.12内容量1セット(5個)
注意
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床に最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの堅い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお薦めいたします。
※すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19283757SNC-CAST3
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 椅子の修理
株式会社オートモ卸売・小売業

椅子のキャスターが1個壊れて、椅子を購入しないとダメかなあと困っていました。でも探すと同じ大きさのもがモノタロウにあり、注文しました。取り扱いも書いてあり、簡単に直すことができて助かりました。

2025-05-14
用途: 事務所の椅子
建設業・工事業

事務所の椅子も5年たって、滑りが悪くなりました。
試しに1脚分購入し、付け替えがスムーズに行えたので全て取り換えしました。

2025-04-03
用途: 事務椅子の修理
建設業・工事業

メーカー品で安心です。簡単に交換できました。固い床での使用です転がりもスムーズです。

対象商品 : 19283757
2024-02-23
用途: エルゴぉ~
飲食業

エルゴに使えるキャスター
とっても安価で丈夫だし、コロコロ レベルも
全然良いですよ!
また割れたらこれ一択ですw

対象商品 : 19283757
2024-02-08
用途: 事務用椅子
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

店舗の事務用椅子のキャスターが一斉にボロボロになったので交換することにした 一回り大きいタイヤで違和感があったが動きは快適です

対象商品 : 19283757
2022-07-13
用途: 転がりをよくするため
農・林・水産業

デスクチェアの標準装備品を交換。転がりがすごくよくなった。フローリングの上は、ウレタンタイプが適しているというのは本当のようだ。

対象商品 : 19283757
2021-12-05
用途: オカムラの椅子のキャスター

オカムラの椅子に付属のキャスターはフローリングで傷がついたため、この商品に交換、
フローリングに傷がつかなくなった。フロアマットは撤去したので快適。

対象商品 : 19283757
2021-11-14
用途: アーロンチェアのキャスター交換

アーロンチェアのキャスターの滑りが悪くなったのと、床を傷つけたくないのでウレタン製のキャスターに交換しました。
簡単に交換でき、滑りも非常に良くなって大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする