曜日別特売

手動ストッパー付きキャスター

手動ストッパー付きキャスター - サンワサプライ手動ストッパー付きキャスター - サンワサプライ
(1件のレビュー)

ナイロン製の双輪キャスターです。
車輪の回転を止めるストッパー付きです。
レバーを上下させることにより、好きなときにストッパーをかけることが出来ます。
サンワサプライ製のほとんどの5本足チェアに対応しています。

ブラック材質ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×55×85梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0867-84適合穴径(Φmm)11.12内容量1セット(5個)
注意
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床に最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの堅い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお薦めいたします。
※一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19283775SNC-CAST6
3,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19283775
2023-03-24
用途: 事務員用いすに使用
東海安全教習センター株式会社

事務員用いすに使用し
商品としては大満足なものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする