大型OAチェアマット

大型OAチェアマット - サンワサプライ大型OAチェアマット - サンワサプライ
(3件のレビュー)

チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。

形状マット材質PP、PE、(裏面)PVC質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400アズワン品番64-0860-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19283924SNC-MAT2BR
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19283924
2021-09-24
用途: 机に向かって、椅子に座る
農・林・水産業

ふわふわで、冬も暖かいのではと思って購入したが、椅子のキャスターが沈んで、スルスルと椅子を動かせない。まあ、椅子が勝手に動いていかないのは良いとせねば。

対象商品 : 19283924
2020-11-13
用途: パソコン用チェアマット

自宅用パソコンのチェアマットとして使用。従来は一畳の絨毯を使用していましたが、損傷がひどくなったので交換用として購入、サイズも丁度良いですしコスパ的にも満足しております。

対象商品 : 19283924
2020-12-09
用途: 会社のデスクチェアの下

大きさはちょうど良かった。
厚みは、思ったより薄く感じた。
使い心地は、キャスターの滑りはあんまり良くないと感じました。
本当は黒めの色が欲しかったのですが、
これしか無かったので、ベージュにしましたが、
やはり汚れは目立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする