あんしん窓付き日傘
通学時の熱中症対策に!晴雨兼用の窓付き日傘です。視界を広くとるための透明窓がついているので安心です。前後2か所に反射材付きで安心です。持ち手は握りやすいJ型形状で子供が持ちやすいサイズ。傘の出し入れがしやすい幅広収納袋付き。
- 用途
- 子供用日傘
- 材質
- 生地:ポリエステル・EVA、親骨:アルミ合金・スチール・ガラス繊維、中棒:アルミ合金・スチール、グリップ:PP
- 質量(g)
- 195(包装資材含む)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 910×910×560
- 紫外線防御率(%)
- 99以上
- 遮光率(%)
- 99以上
- 熱線カット率(%)
- 約50
- UPF値
- 50+
- 親骨長さ(cm)
- 50
- 内容量
- 1個
注意
※遮光、UVカットなどの効果は繊維生地部分に限ります。透明部分はその限りではありません。オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ

































