9月の時点で草刈作業中ナイロン斬丸用の部品であるスプリングとアイレットを紛失しまい、貴社に在庫がないかと尋ねたところ、取り扱っていないので担当に連絡しますとの回答であった。そして、11月に入り再び取り扱いの有無について聞くと、担当に連絡したのか在庫があることがわかり、両方の部品が確保できるようになりました。もう少し早く社内の連絡、調整ができればと思います。それにしても、お陰様で部品交換だけで済み本体を改めて購入する必要がなくなったことに感謝しています。
本体は結構高価ですが、パーツごとの交換ができるのを今回知って、交換してみました。
作業中に外れてなくなると、なかなか見つけることが出来ずに、また新しく本体を購入していました。
今回、この部品があることを見つけ、購入させていただきました。大変助かります。
形状が同様だったため、ダメもとで購入しましたが、取付可能で問題なく使用できそうです。
ナイロンコード交換時に、落ちて見つけられない事が多々ある。
カラースプレーでコーティングしたり、ワイヤーでプラスチックに固定する事で紛失防止をしております。(磁石にくっつけば、もっと探し易い)
事前にモノタロウに斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 T-Dに適合するか問い合わせ、適合すると言う回答を頂き購入しましたが、サイズが合わず返品させていただきました。
ハートフルジャパン「ナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプ」で使えないかと思い購入しましたが、やはりサイスが違っていて使用できませんでした。
残念です。