補修用安定器(Hf器具)

補修用安定器(Hf器具) - Panasonic(パナソニック)

60Hz、50Hz共用タイプです。

仕様Hfインバータバラスト定格(VPHタイプ)、Hf形蛍光灯FHF32形(1灯用)(FLR兼用)(FL兼用)質量(kg)0.30定格周波数(Hz)50/60表示定格入力電圧(V)100/200/242外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.2×350×25.4定格入力電流(A)0.48/0.24/0.20力率高力率ランプ全光束(Lm)FHF32 4950適合ランプFHF32、FLR40S/36、FLR40S、FL40SS/37、FL40S内容量1台
注意
※FLR40、FL40ランプはFHFランプに比べて点灯寿命が短くなりますので、点滅回数の多い場所ではFHF32ランプをご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19284177FZ32198994M
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする