FZ32198994M 補修用安定器(Hf器具) Panasonic(パナソニック) 19284177

FZ32198994M 補修用安定器(Hf器具) Panasonic(パナソニック) 19284177 FZ32198994M 補修用安定器(Hf器具) Panasonic(パナソニック) 19284177

補修用安定器(Hf器具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19284177 品番FZ32198994M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

60Hz、50Hz共用タイプです。

仕様Hfインバータバラスト定格(VPHタイプ)、Hf形蛍光灯FHF32形(1灯用)(FLR兼用)(FL兼用) 質量(kg)0.30 定格周波数(Hz)50/60 表示 定格入力電圧(V)100/200/242 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.2×350×25.4 定格入力電流(A)0.48/0.24/0.20 力率高力率 ランプ全光束(Lm)FHF32 4950 適合ランプFHF32、FLR40S/36、FLR40S、FL40SS/37、FL40S
注意
※FLR40、FL40ランプはFHFランプに比べて点灯寿命が短くなりますので、点滅回数の多い場所ではFHF32ランプをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする