曜日別特売

トタンひしゃく

トタンひしゃく - サンカトタンひしゃく - サンカトタンひしゃく - サンカトタンひしゃく - サンカ
(3件のレビュー)
材質本体:亜鉛鉄板 柄:ラワン材内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
柄長さ(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19284362CP-1001約2802600180×780×360
2,350
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19284378CP-1002約28021200180×1380×630
2,820
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19284387CP-1011約3803.2600206×810×375
2,480
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19284396CP-1012約3803.21200206×1420×650
2,950
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19284396
2021-09-06
用途: 商品検査時
株式会社八光鶴町工場製造業

手の届かない商品をすくっての検査が実施しやすくなり大満足です。

2019-10-26
用途: 窯の中の沸騰したお湯をすくう。
製造業

付け根の部分がすぐこわれてしまう。点付けでも良いので溶接してもらいたい。とにかく、もう少し丈夫にして欲しい。

MonotaROからの回答

この度には誠に申し訳ございません。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 19284396
2018-08-31
用途: 塗料製造時

溶剤を投入するのに使用するのでトタンにしております。
ただ、接合部分をもっと頑丈にしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする