PCひしゃく

PCひしゃく - サンカPCひしゃく - サンカPCひしゃく - サンカPCひしゃく - サンカ
(4件のレビュー)
材質本体:硬質ポリエチレン 柄:ラワン材内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
柄長さ(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19284405CP-2006約1602600180×780×360
1,860
1,498
1,648(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月30日
19284414CP-2012約16021200180×1380×630
2,020
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19284423CP-4006約2804600206×810×375
2,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19284432CP-4012約28041200206×1420×650
2,300
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 汚泥の移動
有限会社山善不動産業

柄が長すぎるので切断して使用してます。
あとは大変良いです。

対象商品 : 19284414
2021-10-30
用途: サンプル水採取時
製造業

柄の長さは1.2mあります.
柄が太く持ちやすいです.
柄の部分は塗膜(塗装)がありません.
軽いので取扱は楽ですが,その分腐食も早そうな感じです.

1が参考にしています
対象商品 : 19284414
2017-03-06
用途: 廃水を汲むのに使用
製造業

地下の廃水を汲むのに、柄の長いひしゃくを別注で作成していました。
この商品を見つけて使用しましたが、大満足です。

対象商品 : 19284414
2017-02-26
用途: はちものの 水やり
その他業種

柄杓大きくふとすぎる
300cckらいで 柄の細いものがいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする