曜日別特売

強力ささえポール

強力ささえポール - 平安伸銅工業強力ささえポール - 平安伸銅工業強力ささえポール - 平安伸銅工業
(4件のレビュー)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合ポール外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19286837KSP-69パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ70690~11504030以下
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
特別運賃
19286846KSP-110パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・PE樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ1121100~19006534以下
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥950/税込¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-29
用途: 物干し竿のしなりを抑える
製造業

これ一本で手軽に洗濯物をかけた時のしなりが抑えられる安定感に満足しています。

対象商品 : 19286837
2020-12-05
用途: 押し入れ収納の補助
その他業種

押し入れ用の突っ張り棒を設置した後に、やはり補強が必要だと気付き、本商品を買い足しました。ちゃんと支えてくれていて、助かります。

対象商品 : 19286837
2017-06-01
用途: 押入れ収納
製造業

1本でよいところを3本購入しました。
とても良いです。
突っ張り棒が、服の重さで落ちることもなくなりました。
3本使用しているので安定感があります。

対象商品 : 19286846
2017-07-11
用途: ポールのささえ
運輸・通信業

満足していますが、サイズを間違え切ってつかいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする