平安伸銅工業
強力押しれポールセット
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
セット内容
ポール大サイズ+強力ささえポール
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
1100~1900
色
白
高さ(mm)
690~1150
奥行(mm)
40
耐荷重(kg)
50~40
パイプ径(Φmm)
29.6・25.4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19286855
KOP-110
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください