突ぱり便利ポール

突ぱり便利ポール - 平安伸銅工業

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!

内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19287022NSW-5パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理ミニ3L1100~190022225~113.7・10.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19287074NSW-10パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理レギュラーS700~1100343415~1022.0・19.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19287083NSW-11パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理レギュラーL1100~1900343410~622.0・19.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19287108NSM-5パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理ミニ3L木調1100~190022225~113.7・10.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19287153NSM-10パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理レギュラーS木調700~1100343415~1022.0・19.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19287162NSM-11パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理レギュラーL木調1100~1900343410~622.0・19.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
19287047NSW-7パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理スリムL1100~190027278~216.0・13.0
オープン
取扱い終了
19287056NSW-8パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理リング付S700~1100272715~716.0・13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
19287135NSM-8パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理リング付S木調700~1100272715~716.0・13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
19287144NSM-9パイプ/鉄製・塩ビ被覆仕上げ、樹脂部分/ポリエチレン樹脂・合成ゴム、バネ類/鉄製・防錆油処理リング付L木調1100~190027278~216.0・13.0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19287022NSW-589568875NSW-5NSW-5 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 89568875突っぱり便利ポール平安伸銅工業1個
989
税込1,088
注文コードが変わりました。
19287074NSW-1089568857NSW-10NSW-10 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 89568857突っぱり便利ポール平安伸銅工業1個
1,698
税込1,868
注文コードが変わりました。
19287083NSW-1189568866NSW-11NSW-11 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 89568866突っぱり便利ポール平安伸銅工業1個
1,998
税込2,198
注文コードが変わりました。
19287108NSM-589568841NSM-5NSM-5 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 89568841突っぱり便利ポール平安伸銅工業1個
989
税込1,088
注文コードが変わりました。
19287153NSM-1089568823NSM-10NSM-10 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 89568823突っぱり便利ポール平安伸銅工業1個
1,698
税込1,868
注文コードが変わりました。
19287162NSM-1189568832NSM-11NSM-11 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業 89568832突っぱり便利ポール平安伸銅工業1個
1,998
税込2,198
注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする