曜日別特売

突っぱりパワフル棚 ワイド

突っぱりパワフル棚 ワイド - 平安伸銅工業突っぱりパワフル棚 ワイド - 平安伸銅工業突っぱりパワフル棚 ワイド - 平安伸銅工業突っぱりパワフル棚 ワイド - 平安伸銅工業突っぱりパワフル棚 ワイド - 平安伸銅工業突っぱりパワフル棚 ワイド - 平安伸銅工業突っぱりパワフル棚 ワイド - 平安伸銅工業突っぱりパワフル棚 ワイド - 平安伸銅工業
(7件のレビュー)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
強力バネ内蔵!
超強力耐荷重タイプ!

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19287248RA-11パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ750~120090335
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
特別運賃
89568893RA-12鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装1180~190090335
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
19287266RB-11パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ750~120090335
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
89568902RB-12鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装1180~190090335
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
89569067TAI-17鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装730~1120ワイド55320
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19287257RA-12パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ1180~190090335
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19287257RA-1289568893RA-12RA-12 突っぱりパワフル棚 ワイド 平安伸銅工業 89568893突っぱりパワフル棚 ワイド平安伸銅工業1個
4,298
税込4,728
注文コードが変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89569067
2020-08-20
用途: 棚の増設
製造業

強度も有り、取り付けも簡単良い商品です。リピート購入を検討中。

対象商品 : 89568893
2020-07-20
用途: マスクなどの在庫をストックしたい時
アユース矯正歯科医療・福祉・介護関連業

廊下の壁と壁の間に取り付けてみましたが、平行に取付けるのが難しかったです。そしてバランスが悪く1ヶ月ほどで雪崩がおきました。

対象商品 : 89569067
2020-04-22
用途: 倉庫の小物を整理整頓する棚として設置。
その他業種

取付けが簡単で、思い通りの物で満足しています。希望するなら、5cm幅のメッシュ棚板が別売りで有れば有難いです。右側に15cm程隙間が出来たので、ダンボールで代用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89569067
2019-12-08
用途: クローゼットの収納
サービス業

収納スペースを増やすために利用しました。特に問題ありません。幅広なのがいいです。

対象商品 : 89569067
2018-07-23
用途: プラスチックコンテンナの上部に空間がありもったいない!ここを使って物を置きたい。
卸売・小売業

コンパクトオーディオをおいてリラックスタイムを。30~50キロ耐荷重なので 安心。
欲をいえばネットが多少スライドすれば うれしいです、横幅によって
壁とネットの隙間が 空くので、ついうっかり小物を置くと下に落下。
ア~。

対象商品 : 89569067
2018-10-26
用途: 納戸の整理用棚
農・林・水産業

組立、取付が簡単で役に立ちました。
取付用棚がもう一つ欲しいです。(伸ばした時に隙間が空く為)

対象商品 : 89569067
2018-06-10
用途: 靴の収納
その他業種

玄関が狭く、靴の収納場所に困りデットスペースに使用しました。しっかりとした造りで、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする