平安伸銅工業
突ぱり伸縮棚
(1件のレビュー)
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
35cmのすき間から93cmまで使い方いろいろ!!
色
白
高さ(mm)
25
奥行(mm)
230
耐荷重(kg)
15~10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19287354
TS-35
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
超ミニ
350~480
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
19287372
TS-65
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
小
650~930
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89569137
TS-45
鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
ミニ
450~670
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
19287363
TS-45
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
ミニ
450~670
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください