曜日別特売

突ぱりすきまポール

突ぱりすきまポール - 平安伸銅工業突ぱりすきまポール - 平安伸銅工業突ぱりすきまポール - 平安伸銅工業突ぱりすきまポール - 平安伸銅工業
(1件のレビュー)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
小さなすき間を大きく活かせる!

材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PE樹脂・合成ゴム、バネ/バネ鋼高さ(mm)22奥行(mm)22耐荷重(kg)2内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19287388SMP-11130~160S65-0585-93
オープン
309
340(税込)
当日出荷
19287397SMP-12160~210M65-0585-94
オープン
299
329(税込)
当日出荷
19287415SMP-14295~430LL65-0585-96
オープン
359
395(税込)
当日出荷
19287406SMP-13210~295L65-0585-95
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19287388
2024-05-07
用途: 小さな小さな窓のカフェカーテン設置の為
さくらペットサロンサービス業

幅15センチの小窓のカフェカーテン設置に使いました。このサイズを取扱う店舗が無かったのでとても助かりました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする