平安伸銅工業
突ぱりネット間仕切
(1件のレビュー)
材質
パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
色
白
高さ(mm)
2000~2750
奥行(mm)
70
耐荷重(kg)
10(ネット1枚当たり)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19287643
TNP-1
350
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19287652
TNP-2
700
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください