平安伸銅工業
突ぱり強力2段ハンガー
(1件のレビュー)
材質
パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ
幅(mm)
560~950
色
白
高さ(mm)
2000~2750
奥行(mm)
100
耐荷重(kg)
15(ネット1枚当たり)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19287668
TNP-3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください