曜日別特売

伸縮ステンレス整理棚

伸縮ステンレス整理棚 - 平安伸銅工業伸縮ステンレス整理棚 - 平安伸銅工業
(4件のレビュー)

上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!

材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)530~910ステンレス高さ(mm)500奥行(mm)240耐荷重(kg)6kg×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19287853TOS-10
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19287853
2024-10-22
用途: 台所用

簡易的な感じはするのですが、使えます。
スライドパイプを、繋げて溶接すれば、強度アップですね。

対象商品 : 19287853
2020-12-26
用途: タオルストッカー棚として

置きたい場所のサイズがピッタリで、予想通りの品でした。満足しています。

対象商品 : 19287853
2020-12-23
用途: シンクの横で。
飲食業

狭い厨房で、シンク回りの置き所に困っていました。
買って良かったです。

対象商品 : 19287853
2018-04-25
用途: 組み立て、超簡単!!
サービス業

シンクの横において、水切りケースを下方、本品の棚2枚をフライパン、お鍋置きにしました。必要分のみなら十分対応できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする