平安伸銅工業
突ぱりステンレス2段棚
(1件のレビュー)
棚位置自由自在
材質
パイプ/ステンレスパイプ、樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)
640
色
ステンレス
高さ(mm)
620~1000
奥行(mm)
260
耐荷重(kg)
5kg×2
キャップサイズ(mm)
40×70
可動範囲(mm)
(棚位置)約450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19287862
TOS-9
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください