平安伸銅工業
2段吊り下げキッチン棚
材質
支柱/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
棚/ステンレスパイプ
取付金具/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装・メッキ仕上げ
樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂
幅(mm)
590~900
色
ステン・白
高さ(mm)
480
奥行(mm)
320
耐荷重(kg)
3kg×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19287932
TK-2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください