レンジ上ラック

レンジ上ラック - 平安伸銅工業レンジ上ラック - 平安伸銅工業レンジ上ラック - 平安伸銅工業レンジ上ラック - 平安伸銅工業レンジ上ラック - 平安伸銅工業レンジ上ラック - 平安伸銅工業レンジ上ラック - 平安伸銅工業レンジ上ラック - 平安伸銅工業
(1件のレビュー)
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288054RD-1天坂・網棚・フレーム/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品/シリコンゴム
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
13102446REK-1【天板・網棚・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ねじ類】鉄・メッキ【樹脂部品】シリコン樹脂マットブラック
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19288054
2023-02-18
用途: 自宅キッチン
川嶋建築建設業・工事業

枠のある商品は掃除がしにくいように思い、上置き式を選びました。
下の段にはラップやホイル、ストックバッグが置けてとても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする