曜日別特売

洗濯機サイドラック

洗濯機サイドラック - 平安伸銅工業洗濯機サイドラック - 平安伸銅工業
仕様アジャスター付(調整範囲20mmまで)材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、その他/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装幅(mm)200高さ(mm)770奥行(mm)430耐荷重(kg)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288203CW-86
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする