曜日別特売

ワンタッチベランダ物干し受け

ワンタッチベランダ物干し受け - 平安伸銅工業ワンタッチベランダ物干し受け - 平安伸銅工業ワンタッチベランダ物干し受け - 平安伸銅工業ワンタッチベランダ物干し受け - 平安伸銅工業ワンタッチベランダ物干し受け - 平安伸銅工業ワンタッチベランダ物干し受け - 平安伸銅工業
材質
支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管
樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム
バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ
ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
ステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288395MC-80
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする