曜日別特売

ボトムスハンガースリム

ボトムスハンガースリム - 平安伸銅工業ボトムスハンガースリム - 平安伸銅工業ボトムスハンガースリム - 平安伸銅工業ボトムスハンガースリム - 平安伸銅工業ボトムスハンガースリム - 平安伸銅工業ボトムスハンガースリム - 平安伸銅工業ボトムスハンガースリム - 平安伸銅工業ボトムスハンガースリム - 平安伸銅工業
耐荷重(kg)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288465BHS-1フレーム・ハンガー/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ300740700
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
79805427BHS-3パイプ類・ハンガー:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、キャスター:ポリプロピレン樹脂、鉄樹脂部品:ポリプロピレン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ430700550
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする