曜日別特売

3段ランドリーラック

3段ランドリーラック - 平安伸銅工業3段ランドリーラック - 平安伸銅工業3段ランドリーラック - 平安伸銅工業
(1件のレビュー)
仕様アジャスター付き(調整範囲15mmまで)材質パイプ・棚類/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)600~930高さ(mm)1820奥行(mm)530耐荷重(kg)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288474L-5
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19288474
2022-01-31
用途: 洗濯機のうの棚
美容室ワンポイントサービス業

価格がリーズナブルなのに
しっかりしていて綺麗です
大変満足してまーす

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする