コンバーター

コンバーター - レミックス
(2件のレビュー)

DC24VをDC12Vに変換で12V車用 製品がトラックで使える。USB出力(5V/2.1A&2A)付き

タイプ3ソケット2USB出力電圧(V)12出力電流(A)3コード長さ(mm)800使用電源(V)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19296113DC-250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19296113
2017-05-22
用途: スマホ、携帯の充電など
有限会社真正クレーン

調子良く、使いやすいです、両面テープがもう少し大きいと良いですね

対象商品 : 19296113
2016-11-29
用途: 積載車及びレッカー車のナビ ドライブレコーダー 回転灯 携帯充電
自動車・二輪車・自転車関連業

小型で場所も気にしないで 両面テープで2つ重ねて取付けして 
いる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする