PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
全6種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
T15
T20
T25
T30
T40
T45
全長(mm)
120
140
160
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
適合ねじ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163262
225.T15
T15
120
M3.5
19
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163278
225.T20
T20
140
M4
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163287
225.T25
T25
160
M5
38
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163296
225.T30
T30
160
M6
49
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163305
225.T40
T40
160
M8
58
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163314
225.T45
T45
160
M10
59
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください