曜日別特売

ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11

ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11 - KOITO(小糸製作所)

6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。
車検対応※/2年保証/日本製
【ラインナップ】
・HB3タイプ
・H11タイプ
・H4タイプ
【製品特長】
メンテナンスフリー(放熱ファンレス)
純正ランプメーカーのこだわり配光
簡単取付け

タイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト内容量1セット(2個)
関連資料:適合車種
注意
※本製品は純正B3/H11/H4ハロゲンヘッドランプ装着車用(一部除く)の交換用バルブです。
※他のランプには絶対使用しないでください。
※また、上記以外のハロゲンバルブおよび、HIDバルブとの互換性はありません。
※本製品には適合の可/不可があります。
※必ず本ページ・リーフレット・パッケージに掲載のQRコードで車種別適合表をご確認ください。
※適合車種以外の車両に取付けた場合、車検に通らない場合がありますので予めご了承ください。
※本製品は純正バルブと形状が異なる為、装着スペースに問題がないか本ページまたはパッケージ掲載の製品図でご確認ください。
※バルブの交換時は、必ず自動車整備工場またはカーディーラーで行ってください。
※誤った接続は不点灯・誤作動の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください)
※本製品をご使用になる前に、パッケージに同梱の「取扱説明書」を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
※万が一、ハイビームインジケータが正常動作しない場合には、取付作業をやめてください。
※LEDの特性上、色味・輝度にバラツキがある場合があります。予めご了承ください。アイドリングストップ車等、一部車両において、始動時にちらつく等の症状が発生する場合がございます。
※本製品は車検対応品ですが、車両の状態等により車検に通らない場合がございます。
※また、純正バルブと異なった光であることから自動車検査場によっては車検に通らない場合がございます。
※カメラ、ミリ波/赤外線/超音波などを利用した先進技術は、純正バルブの使用を前提に設計・調整されているため、本製品を装着することにより正常に動作しなくなる恐れがあります。
※本製品を使用したことによる下記車両装備の誤動作・不動作、及びそれにより生じた事故・損害については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
例)アダプティブヘッドランプ、オートマチックハイビーム、衝突損害軽減システム、駐車支援システム、誤発進抑制制御システム、レーダークルーズコントロール、車線逸脱防止支援システム、クリアランスソナーなど
本製品は、未登録車への取付けは出来ません。必ず、登録後の車両へ取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19315923P215KWT
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする