モノタロウ

結束ひも シート用

結束ひも シート用 - モノタロウ結束ひも シート用 - モノタロウ結束ひも シート用 - モノタロウ
(49件のレビュー)
用途シート同士の連結時に。材質ポリエチレン長さ(mm)600太さ(Φmm)6内容量1袋(100本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19322056Φ6×600Bマリンブルー
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19322065Φ6×600Wホワイト
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19322074Φ6×600Gグレー
229
252(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロープの結び方 特集.
この動画は、8が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード / ロープ ポリエステル 3打ち(20m):39454775
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 屋外での部材養生(防雨等)
製造業

以前使っていたのが80cmモノだったので若干短く細く感じるが、時世がらやむを得ない。耐候性に期待したいが。。

対象商品 : 19322056
2024-04-01
用途: 日常使い

何かと便利に利用させてもらっている。
シートに関係なく結束などに輪ゴム感覚かな。

対象商品 : 19322074
2024-02-10
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

足場をかけた際メッシュにつけて使用しています
古くなってきたので買い替えました 
物価高騰の中 価格にも満足しています
有難うございました

2024-11-05
用途: 農林業で結束用に使用
農・林・水産業

色々の物を縛るのに手軽に使用でき重宝していて、リピートしている。
もっと色の種類が欲しい。

対象商品 : 19322074
2024-03-08
用途: ネットの固定

特別安くもないですが、短い分安くて良かったです。ありがとう!

対象商品 : 19322065
2023-07-16
用途: ハウスのビニール固定
小林農園農・林・水産業

冬の間はビニールハウスの背骨にビニールを縛っています。以前はシュロ縄で縛っていましたが、春になると固着してほどくことができずかまで切っていました。本商品は劣化も少なくさいしようがかのうです。リピート購入です。

対象商品 : 19322065
2023-08-17
用途: 機械メンテナンス時
卸売・小売業

柔らかい為、結び易いです。比較的安価ですが丈夫でした。

2が参考にしています
対象商品 : 19322074
2022-07-30
用途: 塗装作業時
アール・エコ株式会社

防炎シートの取付時に使用しています。また単管パイプなどのパイプ類の結束や物を束ねる時などに使用しています。安価で便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする