オーブントースター(コンパクト)

オーブントースター(コンパクト) - ツインバードオーブントースター(コンパクト) - ツインバードオーブントースター(コンパクト) - ツインバードオーブントースター(コンパクト) - ツインバードオーブントースター(コンパクト) - ツインバードオーブントースター(コンパクト) - ツインバード
(1件のレビュー)

おいしいトーストをつくるポイントは「ヒーターとパンの距離」にあります。ヒーターとパンの距離が近いので、外は素早く焼き上げ、内側の水分は逃さない。サクッとふんわりのどちらも楽しめます。
庫内の高さをおさえて、コンパクトに。近火となるので熱回りが速く焼き上がり時間を短縮します。ポップアップトースターでは楽しめない具乗せパンやピザもおいしく焼き上げます。
サーモスタットを搭載。ピザやグラタンの焼き上げにもおすすめ。

消費電力(W)860枚数トースト:2付属品天板寸法(mm)350×210×180質量(kg)2.0電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.0庫内寸法(mm)260×160×55タイマー約15分ラック寸法(mm)250×145内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19327087TS-4034Rレッド
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19327096TS-4034Sシルバー
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19327087
2023-01-23
用途: 破損したので
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

社内で使用しているトースターが壊れたため購入しました。サイズも丁度いい大きさです。会社で使用するには、シンプルでとても良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする