オーブントースター(ブラック)

オーブントースター(ブラック) - コイズミ(小泉成器)

マイコン式でメニューセット+スタートキーで誰でも簡単にトーストが焼きあがる
同梱のホットサンドメッシュを使用しトースターでホットサンドを作ることが可

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):特記事項無し●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72107065KOS1236K
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする