曜日別特売
モノタロウ

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト - モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト - モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト - モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト - モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト - モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 十字積み可能 コンパクト - モノタロウ
(28件のレビュー)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。
また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。

材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在キャスター径(Φmm)65外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110特性スタッキング可材質(荷台)樹脂スタッキング可否連結可否内容量1台
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19327044-80480×3501101.7ブルー
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 材料を 運ぶのに使ってます。
石原精密有限会社

キャスターも 動きもよく
重さにも ある程度
キャスターも ゴムではないので 油負けしない

対象商品 : 19327044
2022-08-22
用途: 一時保管荷物の移動

パタコンと併用しています。十字積がしやすく、積崩しの際にバラけないので以前使っていたものよりかなり便利になりました。積み重ね出来るものはたくさんありますが、平積の物は崩れやすく、手間が増えてしまっていました。

1が参考にしています
対象商品 : 19327044
2022-10-04
用途: 部品の交換メンテナンス
その他業種

非常に良い、申し分なし、後は色が何種類かあると便利だと思います、部品、種類、によって分けるため。

対象商品 : 19327044
2021-04-06
用途: コピー用紙の台として
教育・研究機関

机の下にコピー用紙を置いていますが、重たいので箱を引っ張るのが大変だったため、台を設置しました。とても快適に扱えるので、掃除も楽です。2台めも追加購入しました。

対象商品 : 19327044
2021-03-24
用途: コピー機の台として

テーブル下にコピー機を置いていまして、左右から使えます。あとは、掃除機が入るくらい動かせて移動するストレスがなくなりました。

対象商品 : 19327044
2021-03-11
用途: 倉庫での荷受け・保管・荷出し用
医療・福祉・介護関連業

他メーカーのコンパクトタイプの平台車も使用していますが、こちらのほうがキャスターが大きかったので移動がスムーズです
小回りもきき、重宝しています

対象商品 : 19327044
2020-07-29
用途: お値打ちで使用感も良い
コジマフーズ株式会社

お値打ちな台車だと思います。重ねて保管することで省スペースにもなりますし、値段も手ごろでよかったです。

対象商品 : 19327044
2020-04-13
用途: 少しの力で物を移動できます
個人のお客様

文房具各種が保管している観音開きの収納棚の前に、床に直置きで、リール式の延長コードを5個並べておいていました。文房具を取り出す際には、いちいち退けては文房具を取り出し、大変手間がかかっていましたが、この商品を2つ連結させ、その上に5個とも置いておくようにしたところ(全重量はかなりなもの)、人差し指1本で移動でき、使いやすくなりました。タテ、ヨコどちらにも連結できるのも良いと思います。
ただ、あまりにも軽々と移動できるので、地震の多い昨今、ストッパーが必要かも、と感じています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする