M.A.FORD
超硬バー
材質
超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
248
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19380208
A16-3
3
38
9
1.6
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380217
A24-3
3
38
11
2.4
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380226
AD24-3
3
38
11
2.4
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380235
A30-3
3
38
14
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380244
AD30-3
3
38
14
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380253
B24-3
3
38
11
2.4
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380262
BD24-3
3
38
11
2.4
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380278
B30-3
3
38
14
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380287
BD30-3
3
38
14
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380296
C16-3
3
38
1.6
1.6
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380305
C24-3
3
38
2.4
2.4
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380314
CD24-3
3
38
2.4
2.4
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380323
C30-3
3
38
3
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380332
CD30-3
3
38
3
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380348
D30-3
3
38
13
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380357
DD30-3
3
38
13
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380366
E30-3
3
38
13
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380375
ED30-3
3
38
13
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380384
F30-3
3
38
6
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380393
FD30-3
3
38
6
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380402
G30-3
3
38
5
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380418
GD30-3
3
38
5
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380427
H30-3
3
38
16
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380436
HD30-3
3
38
16
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380445
H31-3
3
38
11
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380454
HD31-3
3
38
11
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380463
L30-3
3
38
5
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380472
LD30-3
3
38
5
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380488
V30-3
3
38
-
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380497
W30-3
3
38
-
3
¥
2,150
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380506
A30-3-76L
3
76
14
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380515
AD30-3-76L
3
76
14
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380524
B30-3-76L
3
76
14
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380533
BD30-3-76L
3
76
14
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380542
C30-3-76L
3
76
3
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380558
CD30-3-76L
3
76
3
3
¥
3,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380567
D30-3-76L
3
76
13
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380576
DD30-3-76L
3
76
13
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380585
E30-3-76L
3
76
13
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380594
ED30-3-76L
3
76
13
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380603
F30-3-76L
3
76
6
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380612
FD30-3-76L
3
76
6
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380628
G30-3-76L
3
76
5
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380637
GD30-3-76L
3
76
5
3
¥
3,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380646
A48-3
3
38
13
4.8
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380655
AD48-3
3
38
13
4.8
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380664
B48-3
3
38
13
4.8
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380673
BD48-3
3
38
13
4.8
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380682
C48-3
3
38
4.8
4.8
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19380698
CD48-3
3
38
4.8
4.8
¥
5,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880