曜日別特売

洗面化粧台 PVシリーズ

洗面化粧台 PVシリーズ - INAX(LIXIL)

排水口は、洗面器と一体成形になった新構造。だから、汚れが溜まりにくく、スポンジでカンタンにお掃除ができます。
右奥の排水口で、作業スペースも収納スペースもたっぷり。つけおき洗いやバケツの水くみに便利な洗面器です。
一時置きに便利なウェットスペース・ドライスペース。
7個のトレイで色々しまえる「ななつポケット」。左右、中央に、合計7個の収納スペースを確保しました。中央のトレイは、メガネやヘアバンドなどの一時置きに最適なスペースです。
斜めに角度の付いたミラーなので、卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすくなりました(約5°傾斜)。
照明には省電力で長寿命なLED照明をご用意しています。

間口(mm)600仕様(ミラーキャビネット)トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント1個付材質(洗面器)アクリル系樹脂、(扉)ウレタンコート紙、(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイトタイプ一面鏡シリーズPVシリーズ全高(mm)1850金具(排水金具)上下昇降式排水栓<ヘアキャッチャー付>、(排水トラップ)床排水・壁排水兼用トラップ<直管>機能くもり止めコート付き照明蛍光灯使用電球60W形×2灯(24W)ボウル容量(L)12内容量1セット
注意
※止水栓は別途手配となります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
水栓金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19327534MPV-601XFU/PVN-605SY一般地シングルレバー/エコハンドル
114,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
着日指定
19327543MPV-601XFU/PVN-605S一般地シングルレバー/エコハンドルなし
110,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
着日指定
19327552MPV-601XFU/PVN-600一般地2ハンドル
81,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
着日指定
19327568MPV-601XFU/PVN-605SYN寒冷地シングルレバー/エコハンドル
116,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
着日指定
19327577MPV-601XFU/PVN-605SN寒冷地シングルレバー/エコハンドルなし
112,500
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
着日指定
19327586MPV-601XFU/PVN-600N寒冷地2ハンドル
81,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
着日指定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする