MPV-601XFU/PVN-605SYN 洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL) 19327568

MPV-601XFU/PVN-605SYN 洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL) 19327568 MPV-601XFU/PVN-605SYN 洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL) 19327568

洗面化粧台 PVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品車上渡し着日指定
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19327568 品番MPV-601XFU/PVN-605SYN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥116,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

排水口は、洗面器と一体成形になった新構造。だから、汚れが溜まりにくく、スポンジでカンタンにお掃除ができます。
右奥の排水口で、作業スペースも収納スペースもたっぷり。つけおき洗いやバケツの水くみに便利な洗面器です。
一時置きに便利なウェットスペース・ドライスペース。
7個のトレイで色々しまえる「ななつポケット」。左右、中央に、合計7個の収納スペースを確保しました。中央のトレイは、メガネやヘアバンドなどの一時置きに最適なスペースです。
斜めに角度の付いたミラーなので、卓上ミラーのように顔を近づけやすく、メイクなどがしやすくなりました(約5°傾斜)。
照明には省電力で長寿命なLED照明をご用意しています。

間口(mm)600 仕様(ミラーキャビネット)トレイ2個・フック付トレイ2個・コンセント1個付 材質(洗面器)アクリル系樹脂、(扉)ウレタンコート紙、(キャビネット本体・トレイ)PP樹脂 (ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト タイプ一面鏡 シリーズPVシリーズ 全高(mm)1850 金具(排水金具)上下昇降式排水栓<ヘアキャッチャー付>、(排水トラップ)床排水・壁排水兼用トラップ<直管> 機能くもり止めコート付き 照明蛍光灯 使用電球60W形×2灯(24W) 使用地区寒冷地 ボウル容量(L)12 水栓金具シングルレバー/エコハンドル
注意
※止水栓は別途手配となります。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする