コンパウンド

コンパウンド - アクサルタ
(3件のレビュー)

研磨粒子に酸化第二錫を配合した、液状タイプの超微粒子コンパウンドです。
対擦傷性クリヤー・高機能塗料にも対応します。
B-コットンバフとの組み合わせで、より一層の効果を発揮します。(ノンシリコン、ノンワックス)

用途バフ目消し、濃彩色車仕上げ粒度超微粒子・液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.75L内容量1本(750mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19333764PL-C7
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-18
用途: 最終磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

磨き作業の最後にこのコンパウンドで仕上げています。
使うとより艶も出て使うと使わないとではやはり違います。
大変便利だと思います。

対象商品 : 19333764
2020-04-25
用途: 塗装の仕上げ
卸売・小売業

1500番まで塗面を仕上げてからバフをかけていますが、バフ傷がきれいに取れて艶まで出ます。作業効率も高く、やや高めのコンパウンドですがコストに見合う性能は充分備えていると思います。

対象商品 : 19333764
2017-04-11
用途: 塗装作業時

塗装作業後の磨き作業にて使用。
意外と切れる。
かといってコンパウンドの傷が目立つかといえば目立たない。
コストパフォーマンスに優れていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする