曜日別特売

ピュア ソーヴィニヨンブラン

ピュア ソーヴィニヨンブラン - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)

際立った美しいボウルのラインを特徴とする、ピュアシリーズは、スワーリングをすることでその能力を遺憾なく発揮します。
アロマとブーケをバランスよく感じることができるグラスとしておすすめのシリーズです。
グラスラインは9種類をご用意しておりますので、あらゆるタイプのワインにも対応しており、ヴァリエーションを楽しむことができます。加えて美しいグラスフォームは、ファースト・クラスのテーブルをお約束します。

品名・タイプショットグラス容量(mL)408シリーズピュア最大径(Φmm)84口径×高さH(mm)62×232内容量1箱(6脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193475023001240862×23284
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする