INAO テイスティンググラス

INAO テイスティンググラス - INAO
(3件のレビュー)

品種や産地などが異なる様々なワインを、全て同じ条件でテイスティングするために、INAOによって認定されたワインのプロフェッショナルの為のグラスです。
INAOグラスの定義は脚付で、容量5~8オンスのボウルでチューリップ型。
スワリングしやすく、ワインが十分にエアレーション(空気接触)できる形状になっており、視覚・嗅覚・味覚に効果的に訴えるデザインです。

品名・タイプショットグラス容量(mL)210材質ノン・レッド・クリスタル最大径(Φmm)67口径×高さH(mm)47×156内容量1箱(6脚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口径×高さH(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19347816164021047×15667
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19347816
2021-08-17
用途: ワインの資格試験勉強、家飲み
その他業種

定番中の定番、丈夫で頼り甲斐があります、つい雑に扱ってしまうけどテイスティング試験を共に乗り越えて、愛着もわきます。

対象商品 : 19347816
2018-09-13
用途: ワインを飲み比べするとき
製造業

試験やコンクールのためにワインを飲み比べするにはちょうどいい大きさです。

対象商品 : 19347816
2017-12-14
用途: 日本酒テイスティング
荒玉酒店卸売・小売業

発送頂いた商品に破損がありました。
再度、発送に時間がかかったのが困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする