曜日別特売

シャンブエア プレミアム60

シャンブエア プレミアム60 - グローバル[厨房用品]シャンブエア プレミアム60 - グローバル[厨房用品]シャンブエア プレミアム60 - グローバル[厨房用品]シャンブエア プレミアム60 - グローバル[厨房用品]シャンブエア プレミアム60 - グローバル[厨房用品]シャンブエア プレミアム60 - グローバル[厨房用品]シャンブエア プレミアム60 - グローバル[厨房用品]

世界中の著名なレストラン・ホテルが信頼するトップレベルの技術が盛り込まれたワインセラー
EU エコ基準Aランクを唯一取得(2014年8月国内セラー)
精密な温度管理はNo.1
インテリアに調和するデザイン
ボトル1本1本が安定するラック
組み合わせ自在。広がるレイアウト。プレミアム60は重ね置きできる希少な機種で、他にない唯一無二のセラーです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×615×890質量(kg)50設定可能温度(℃)7~20定格消費電力(W)100シルバー電源コード(m)1.9仕様ラック×4、鍵付容量(L)151定格電圧・周波数100V・50/60Hz年間消費電力量(kWh/年)146冷却方式コンプレッサー方式冷媒R600a(ノンフロン)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450(最下部290)×715品名・タイプワインセラー内容量1台
関連資料:特長と主な仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349216PROF100左把手・右ヒンジ
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
19349225PROF100右把手・左ヒンジ
オープン
799,800
879,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする