曜日別特売

絶縁被覆付圧着端子角先開形

絶縁被覆付圧着端子角先開形 - DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形 - DST(大同端子製造)
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様拡管形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ内容量1箱(100個)
全99種類を絞り込む
適合電線範囲 撚線(mm2)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
99種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線範囲 撚線(mm2)
適合電線範囲 AWG(#)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06654533BVF0.3-20.1~0.326~222.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654542BVF0.3-2RE0.1~0.326~222.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654558BVF0.3-2BU0.1~0.326~222.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654567BVF0.3-2WH0.1~0.326~222.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654576BVF0.3-2BL0.1~0.326~222.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654585BVF0.3-2CL0.1~0.326~222.2M25.2透明17.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654594BVF0.3-30.1~0.326~223.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654603BVF0.3-3RE0.1~0.326~223.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654612BVF0.3-3BU0.1~0.326~223.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654628BVF0.3-3WH0.1~0.326~223.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654637BVF0.3-3BL0.1~0.326~223.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654646BVF0.3-3CL0.1~0.326~223.2M35.2透明17.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654655BVF0.3-V3.50.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654664BVF0.3-V3.5RE0.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654673BVF0.3-V3.5BU0.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654682BVF0.3-V3.5WH0.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654698BVF0.3-V3.5BL0.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654707BVF0.3-V3.5CL0.1~0.326~223.7M3.55.7透明20.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654716BVF0.3-L3.50.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654725BVF0.3-L3.5RE0.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654734BVF0.3-L3.5BU0.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654743BVF0.3-L3.5WH0.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654752BVF0.3-L3.5BL0.1~0.326~223.7M3.55.720.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654768BVF0.3-L3.5CL0.1~0.326~223.7M3.55.7透明20.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654777BVF0.3-3.50.1~0.326~223.7M3.56.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654786BVF0.3-3.5RE0.1~0.326~223.7M3.56.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654795BVF0.3-3.5BU0.1~0.326~223.7M3.56.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654804BVF0.3-3.5WH0.1~0.326~223.7M3.56.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654813BVF0.3-3.5BL0.1~0.326~223.7M3.56.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654822BVF0.3-3.5CL0.1~0.326~223.7M3.56.6透明20.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654838BVF0.3-40.1~0.326~224.3M46.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654847BVF0.3-4RE0.1~0.326~224.3M46.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654856BVF0.3-4BU0.1~0.326~224.3M46.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654865BVF0.3-4WH0.1~0.326~224.3M46.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654874BVF0.3-4BL0.1~0.326~224.3M46.620.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654883BVF0.3-4CL0.1~0.326~224.3M46.6透明20.2
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654892BVF0.5-20.3~0.522~202.2M25.217.5
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654908BVF0.5-2RE0.3~0.522~202.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654917BVF0.5-2BU0.3~0.522~202.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654926BVF0.5-2WH0.3~0.522~202.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654935BVF0.5-2BL0.3~0.522~202.2M25.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654944BVF0.5-2CL0.3~0.522~202.2M25.2透明17.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654953BVF0.5-30.3~0.522~203.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654962BVF0.5-3RE0.3~0.522~203.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654978BVF0.5-3BU0.3~0.522~203.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654987BVF0.5-3WH0.3~0.522~203.2M35.217.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06654996BVF0.5-3BL0.3~0.522~203.2M35.217.5
オープン
1,298
1,428(税込)
24日以内出荷
返品不可
06655005BVF0.5-3CL0.3~0.522~203.2M35.2透明17.5
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06655014BVF0.5-V3.50.3~0.522~203.7M3.55.720
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
06655023BVF0.5-V3.5RE0.3~0.522~203.7M3.55.720
オープン
1,398
1,538(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする