DST(大同端子製造)
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
端子形状
先開形
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5~1.65
種類
絶縁付圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)
20~16
寸法d2(Φmm)
3.2
適応ねじ径
M3
仕様
拡管形
板厚(mm)
0.8
材質(絶縁体)
ナイロン
寸法d1(Φmm)
4
寸法l2(mm)
9
材質(端子)
無酸素銅/電気すずメッキ
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06656152
BPF1.25-M3
5.6
赤
18.7
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656168
BPF1.25-M3BU
5.6
青
18.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656177
BPF1.25-M3YE
5.6
黄
18.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656222
BPF1.25-3
6
赤
18.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656238
BPF1.25-3BU
6
青
18.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656247
BPF1.25-3YE
6
黄
18.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656292
BPF1.25-V3
5.7
赤
19.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656308
BPF1.25-V3BU
5.7
青
19.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656317
BPF1.25-V3YE
5.7
黄
19.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
06656186
BPF1.25-M3WH
5.6
白
18.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656195
BPF1.25-M3BL
5.6
黒
18.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656204
BPF1.25-M3GR
5.6
緑
18.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656213
BPF1.25-M3CL
5.6
透明
18.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656256
BPF1.25-3WH
6
白
18.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656265
BPF1.25-3BL
6
黒
18.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656274
BPF1.25-3GR
6
緑
18.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656283
BPF1.25-3CL
6
透明
18.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656326
BPF1.25-V3WH
5.7
白
19.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656335
BPF1.25-V3BL
5.7
黒
19.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656344
BPF1.25-V3GR
5.7
緑
19.7
オープン
取扱い終了
返品不可
06656353
BPF1.25-V3CL
5.7
透明
19.7
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表