メガネ型ルーペ LEDライト付

メガネ型ルーペ LEDライト付 - TSK(ティ・エス・ケイ)メガネ型ルーペ LEDライト付 - TSK(ティ・エス・ケイ)
(4件のレビュー)

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。

倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5レンズ径(Φmm)約28×74種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)約230×145×55本体質量(g)約 34使用電池LR1130×3個材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19382798HD-002
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19382798
2020-04-20
用途: 機械の組み立て

焦点が合いずらい。レンズの精度が低い。電池がすぐになくなる

3が参考にしています
対象商品 : 19382798
2019-01-22
用途: 製品目視検査
サニー電子株式会社

レンズが5枚付属していますが、差があまりわからないので、3枚で、その分価格が抑えられたほうがいいかもしれません。
フォーカス深度が浅いため、手でワークを持って調整出来る作業には向きますが、作業台の上にワークを置いて行う作業には工夫が必要だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19382798
2018-08-08
用途: 細かな銅線巻きつけ作業などに使用です

細かい作業をする際に何かないかと思い購入しました。以前も購入し好評だったので4個追加しました。よく見えて作業しやすいですし、高齢の作業者でも扱いやすく重宝しています。

対象商品 : 19382798
2017-08-01
用途: 電子部品
運輸・通信業

両手が使えるので 凄くいい
ただ長く付けていると 鼻の辺りがいたくなる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする