ティ・エス・ケイ
メガネ用 クリップルーペ
自分用のメガネ枠にワンタッチで付けられます。
倍率(倍)
約1.5/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)
約28×74
種類
メガネ取付用
本体寸法(mm)
約75×28×69
本体質量(g)
約20
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19382816
RX-48(3)
¥4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください